FAHRION Spannzg.Stz. D6499B HPD254,0-16,0mm Fahrion

Artikelnummer:  
Z00294949
EAN:  
4053569019439
Herstellernummer:  
13423160070
Marke:  
FAHRION

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

493,84 €

Netto 414,99 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Satzinhalt 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 14,0, 16,0
Spannbereich-D mm 4,0-16,0
Spannzangen Typ GERC25-HPD
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisions-Spannzangen-Satz Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Gemittelte Systemgenauigkeit 3 µm im CENTRO | P. Lieferung im Holzetui. Attribute: Satzinhalt: 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 , Spannbereich-Ø: 4,0-16,0 mm, Spannzangen Typ: HPD25
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben