Dreib.-Drehf. D55027 Stahl 250mm KK 5 FORMAT

Artikelnummer: Z00293214
EAN: 4317784076388
Herstellernummer: 4317784076388
Dreib.-Drehf. D55027 Stahl 250mm KK 5 FORMAT
Inkl. Steuern: 1.035,80 € VE 1 Stück Netto 870,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl/3010 Dreib.-Drehf. D55027 Stahl 250mm KK 5 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 2500
Durchgangsbohrung-D E mm 76
Höhe D mm 83,0
Kurzkegelgröße 5
Kegelgröße B (mm) 82,5
Größe A mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen