Dreib.-Drehf. D6350 Stahl160mm FORMAT

Artikelnummer: Z00293178
EAN: 4317784285421
Herstellernummer: 4317784285421
FORMAT
Dreib.-Drehf. D6350 Stahl160mm FORMAT
Inkl. Steuern: 532,47 € VE 1 Stück Netto 447,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl/3002 Dreib .-Drehf . D6350 Stahl160mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 4600
Zentrierbohrung B mm 125
Zentriertiefe C mm 4
Zoll 6.1/4
Durchgangsbohrung-D E mm 42
Backenhöhe J mm 26,0
Höhe ohne Backen D mm 65,0
Größe A mm 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen