Einsatz f.Schnellwk. Gr. A AL130 FORMAT

Artikelnummer: Z00293554
EAN: 4317784133142
Herstellernummer: 4317784133142
Einsatz f.Schnellwk. Gr. A AL130 FORMAT
Inkl. Steuern: 43,30 € VE 1 Stück Netto 36,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hülse mit Morsekegel/3142 Einsatz f.Schnellwk. Gr. A AL130 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 1
Typ AL/EL
Außen-Ø (mm) 30
Gewicht, ca. (kg) 0,40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen