Einsatz f.Schnellwk. Gr. C CL450 FORMAT

Artikelnummer: Z00293559
EAN: 4317784133654
Herstellernummer: 4317784133654
Einsatz f.Schnellwk. Gr. C CL450 FORMAT
Inkl. Steuern: 81,31 € VE 1 Stück Netto 68,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hülse mit Morsekegel/3142 Einsatz f.Schnellwk. Gr. C CL450 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 4
Typ CL
Außen-Ø (mm) 50
Gewicht, ca. (kg) 1,52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen