Feste Zentriersp. DIN 806MK 2 1/2HM-Sp. FORMAT

Artikelnummer: Z00293810
EAN: 4317784285292
Herstellernummer: 4317784285292
Feste Zentriersp. DIN 806MK 2 1/2HM-Sp. FORMAT
Inkl. Steuern: 91,87 € VE 1 Stück Netto 77,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit halber Spitze und HM-Einsatz/3336 Feste Zentriersp. DIN 806MK 2 1/2HM-Sp. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß A mm 18
Maß B mm 100
Maß D mm 7
Maß d1 mm 17,78
Maß E mm 11
Maß F mm 30
Maß l1 mm 36
Morsekegel MK 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen