Feste Zentriersp. DIN 806MK 3 1/2HM-Sp. FORMAT

Artikelnummer: Z00293811
EAN: 4317784285308
Herstellernummer: 4317784285308
Feste Zentriersp. DIN 806MK 3 1/2HM-Sp. FORMAT
Inkl. Steuern: 120,38 € VE 1 Stück Netto 101,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit halber Spitze und HM-Einsatz/3336 Feste Zentriersp. DIN 806MK 3 1/2HM-Sp. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß A mm 24,1
Maß B mm 125
Maß D mm 11
Maß d1 mm 23,825
Maß E mm 15
Maß F mm 38
Maß l1 mm 44
Morsekegel MK 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen