Feste Zentriersp. DIN 806MK 4 1/2HM-Sp. FORMAT

Artikelnummer: Z00293812
EAN: 4317784285315
Herstellernummer: 4317784285315
FORMAT
Feste Zentriersp. DIN 806MK 4 1/2HM-Sp. FORMAT
Inkl. Steuern: 166,93 € VE 1 Stück Netto 140,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit halber Spitze und HM-Einsatz/3336 Feste Zentriersp. DIN 806MK 4 1/2HM-Sp. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß A mm 31,6
Maß B mm 160
Maß D mm 14
Maß d1 mm 31,267
Maß E mm 21
Maß F mm 50
Maß l1 mm 57,5
Morsekegel MK 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen