Feste Zentriersp. DIN 806MK 4 HM-Einsatz FORMAT

Artikelnummer: Z00293808
EAN: 4317784285278
Herstellernummer: 4317784285278
FORMAT
Feste Zentriersp. DIN 806MK 4 HM-Einsatz FORMAT
Inkl. Steuern: 112,62 € VE 1 Stück Netto 94,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hartmetall-Einsatz/3333 Feste Zentriersp. DIN 806MK 4 HM-Einsatz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß A mm 31,6
Maß B mm 160
Maß D mm 14
Maß d1 mm 31,267
Maß E mm 21
Maß F mm 50
Maß l1 mm 57,5
Morsekegel MK 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen