Genauigk.Schnellsp.Bohrf.3,0-16mm B18 verk. FORMAT

Artikelnummer: Z00293873
EAN: 4317784143875
Herstellernummer: 4317784143875
Genauigk.Schnellsp.Bohrf.3,0-16mm B18 verk. FORMAT
Inkl. Steuern: 112,03 € VE 1 Stück Netto 94,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genauigk.Schnellsp.Bohrf.3,0-16mm B18 verk. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 3,0-16,0
Länge geöffnet (mm) 96,5
Länge geschlossen (mm) 106,8
Aufnahme B 18*
Ausfuehrung * Verkürzt um 7,0 mm
Außen-Ø (mm) 55,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen