Körnersp. mitl. MK 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00293760
EAN: 4317784074926
Herstellernummer: 4317784074926
FORMAT
Körnersp. mitl. MK 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 157,95 € VE 1 Stück Netto 132,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/3303 Körnersp. mitl. MK 3 FORMAT. Mitlaufende Körnerspitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß A mm 67
Maß B mm 50
Maß D mm 22
Maß G mm 23,825
Maß K mm 27,5
Morsekegel MK 3
max Rundlaufabweichung mm 0,01
max Werkstückgewicht kg 300
Drehzahl max. (min-1) 6300
Größe 104
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen