Körnersp. mitl. MK 5 FORMAT

Artikelnummer: Z00293762
EAN: 4317784074940
Herstellernummer: 4317784074940
FORMAT
Körnersp. mitl. MK 5 FORMAT
Inkl. Steuern: 283,89 € VE 1 Stück Netto 238,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/3303 Körnersp. mitl. MK 5 FORMAT. Mitlaufende Körnerspitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß A mm 105,5
Maß B mm 85
Maß D mm 40
Maß G mm 44,399
Maß K mm 50,5
Morsekegel MK 5
max Rundlaufabweichung mm 0,015
max Werkstückgewicht kg 630
Drehzahl max. (min-1) 3800
Größe 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen