Schnellsp.-Bohrf. 0-10mm B16 schwere FORMAT

Artikelnummer: Z00293865
EAN: 4317784210836
Herstellernummer: 4317784210836
Schnellsp.-Bohrf. 0-10mm B16 schwere FORMAT
Inkl. Steuern: 66,84 € VE 1 Stück Netto 56,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwere Industrieausführung/3418 Schnellsp.-Bohrf. 0-10mm B16 schwere FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0-10,0
Länge geöffnet (mm) 82,5
Länge geschlossen (mm) 89,1
Aufnahme B 16
Außen-Ø (mm) 40,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen