Schnellsp.-Bohrf. 0,5-10mm 3/8 x24 FORMAT

Artikelnummer: Z00293879
EAN: 4317784285186
Herstellernummer: 4317784285186
Schnellsp.-Bohrf. 0,5-10mm 3/8 x24 FORMAT
Inkl. Steuern: 69,52 € VE 1 Stück Netto 58,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Bohrfutter, schlagbohrfest/3427 Schnellsp.-Bohrf. 0,5-10mm 3/8 x24 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-10,0
Länge geöffnet (mm) 66,0
Länge geschlossen (mm) 73,7
Aufnahme 3/8 Zoll x 24
Außen-Ø (mm) 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen