Schnellsp.-Bohrf. 1,0-13mm B12 FORMAT

Artikelnummer: Z00293850
EAN: 4317784143851
Herstellernummer: 4317784143851
Schnellsp.-Bohrf. 1,0-13mm B12 FORMAT
Inkl. Steuern: 67,52 € VE 1 Stück Netto 56,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Format/3412 Schnellsp.-Bohrf. 1,0-13mm B12 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-13,0
Länge geöffnet (mm) 78,8
Länge geschlossen (mm) 86,1
Aufnahme B 12
Außen-Ø (mm) 40,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen