Schnellsp.-Bohrf. 1-13mm B16 schwere FORMAT

Artikelnummer: Z00293866
EAN: 4317784210843
Herstellernummer: 4317784210843
FORMAT
Schnellsp.-Bohrf. 1-13mm B16 schwere FORMAT
Inkl. Steuern: 71,42 € VE 1 Stück Netto 60,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwere Industrieausführung/3418 Schnellsp.-Bohrf. 1-13mm B16 schwere FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-13,0
Länge geöffnet (mm) 93,0
Länge geschlossen (mm) 101,5
Aufnahme B 16
Außen-Ø (mm) 46,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen