Schnellsp.-Bohrf. 3,0-16mm B18 verk. FORMAT

Artikelnummer: Z00293854
EAN: 4317784074858
Herstellernummer: 4317784074858
Schnellsp.-Bohrf. 3,0-16mm B18 verk. FORMAT
Inkl. Steuern: 72,54 € VE 1 Stück Netto 60,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/3412 Schnellsp.-Bohrf. 3,0-16mm B18 verk. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 3,0-16,0
Länge geöffnet (mm) 92,0
Länge geschlossen (mm) 102,0
Aufnahme B 18*
Außen-Ø (mm) 46,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen