Schnellsp.-Bohrf. schlgbf.1,0-13 B12 FORMAT

Artikelnummer: Z00293883
EAN: 4317784143882
Herstellernummer: 4317784143882
Schnellsp.-Bohrf. schlgbf.1,0-13 B12 FORMAT
Inkl. Steuern: 74,99 € VE 1 Stück Netto 63,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Bohrfutter, schlagbohrfest/3427 Schnellsp.-Bohrf. schlgbf.1,0-13 B12 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-13,0
Länge geöffnet (mm) 77,0
Länge geschlossen (mm) 86,1
Aufnahme B 12
Außen-Ø (mm) 40,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen