Schnellsp.-Bohrf. schlgbf.1,0-13 B16 FORMAT

Artikelnummer: Z00293884
EAN: 4317784143899
Herstellernummer: 4317784143899
FORMAT
Schnellsp.-Bohrf. schlgbf.1,0-13 B16 FORMAT
Inkl. Steuern: 68,48 € VE 1 Stück Netto 57,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Bohrfutter, schlagbohrfest/3427 Schnellsp.-Bohrf. schlgbf.1,0-13 B16 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-13,0
Länge geöffnet (mm) 80,2
Länge geschlossen (mm) 89,3
Aufnahme B 16*
Ausfuehrung *Verkürzt um 2,5 mm
Außen-Ø (mm) 42,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen