Schnellsp.-Bohrf. strd. 0,5-10mm 1/2Z.x20 FORMAT

Artikelnummer: Z00293846
EAN: 4317784074797
Herstellernummer: 4317784074797
FORMAT
Schnellsp.-Bohrf. strd. 0,5-10mm 1/2Z.x20 FORMAT
Inkl. Steuern: 63,03 € VE 1 Stück Netto 52,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/3412 Schnellsp.-Bohrf. strd. 0,5-10mm 1/2Z.x20 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-10,0
Länge geöffnet (mm) 66,0
Länge geschlossen (mm) 73,7
Aufnahme 1/2 Zoll x 20
Außen-Ø (mm) 35,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen