Schnellsp.-Bohrf. strd. 1,0-13mm 1/2Z.x20 FORMAT

Artikelnummer: Z00293847
EAN: 4317784074803
Herstellernummer: 4317784074803
Schnellsp.-Bohrf. strd. 1,0-13mm 1/2Z.x20 FORMAT
Inkl. Steuern: 74,43 € VE 1 Stück Netto 62,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/3412 Schnellsp.-Bohrf. strd. 1,0-13mm 1/2Z.x20 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-13,0
Länge geöffnet (mm) 76,3
Länge geschlossen (mm) 83,6
Aufnahme 1/2 Zoll x 20
Außen-Ø (mm) 40,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen