Zahnkr.-Bohrf. Prima 1,0-10 B16 FORMAT

Artikelnummer: Z00293830
EAN: 4317784074735
Herstellernummer: 4317784074735
Zahnkr.-Bohrf. Prima 1,0-10 B16 FORMAT
Inkl. Steuern: 29,11 € VE 1 Stück Netto 24,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/3400 Zahnkr.-Bohrf. Prima 1,0-10 B16 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-10
Länge geöffnet (mm) 63,0
Länge geschlossen (mm) 77,0
Aufnahme B 16
Ausfuehrung Mit Kegelaufnahme
Außen-Ø (mm) 42,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen