Zahnkr.-Bohrf. Prima 1,5-13 1/2 x20 R und L FORMAT

Artikelnummer: Z00293838
EAN: 4317784074766
Herstellernummer: 4317784074766
Zahnkr.-Bohrf. Prima 1,5-13 1/2 x20 R und L FORMAT
Inkl. Steuern: 36,62 € VE 1 Stück Netto 30,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkr.-Bohrf. Prima 1,5-13 1/2 x20 R und L FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,5-13,0
Länge geöffnet (mm) 59,0
Länge geschlossen (mm) 74,0
Aufnahme 1/2 Zoll x 20
Außen-Ø (mm) 42,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen