Spannzange m. Vierk. ER16-7,0X5,5

Artikelnummer: Z00295520
EAN: 4317784480468
Herstellernummer: 426G-755
Spannzange m. Vierk. ER16-7,0X5,5
Inkl. Steuern: 34,49 € VE 1 Stück Netto 28,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für ER16 Spannzange m. Vierk. ER16-7,0X5,5. Spannzange mit Innenvierkant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D ER16 mm 7,0
Vierkant (mm) 5,5
l2 mm 18
Ø (mm) 17
L mm 27,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen