Spannzange m. Vierk. ER25-5,5X4,3

Artikelnummer: Z00295526
EAN: 4317784480529
Herstellernummer: 430G-5543
Spannzange m. Vierk. ER25-5,5X4,3
Inkl. Steuern: 34,09 € VE 1 Stück Netto 28,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für ER25 Spannzange m. Vierk. ER25-5,5X4,3. Spannzange mit Innenvierkant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D ER25 mm 5,5
Vierkant (mm) 4,3
l2 mm 18
Ø (mm) 26
L mm 34,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen