Spannzange m. Vierk. ER32-10,0X8,0

Artikelnummer: Z00295542
EAN: 4317784480680
Herstellernummer: 470G-108
Spannzange m. Vierk. ER32-10,0X8,0
Inkl. Steuern: 35,18 € VE 1 Stück Netto 29,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für ER32 Spannzange m. Vierk. ER32-10,0X8,0. Spannzange mit Innenvierkant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D ER32 mm 10,0
Vierkant (mm) 8,0
l2 mm 25
Ø (mm) 33
L mm 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen