Spannzange m. Vierk. ER40-10,0X8,0

Artikelnummer: Z00295552
EAN: 4317784480789
Herstellernummer: 472G-108
Spannzange m. Vierk. ER40-10,0X8,0
Inkl. Steuern: 36,28 € VE 1 Stück Netto 30,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für ER40 Spannzange m. Vierk. ER40-10,0X8,0. Spannzange mit Innenvierkant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D ER40 mm 10,0
Vierkant (mm) 8,0
l2 mm 25
Ø (mm) 41
L mm 46,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen