K.-Aufst.Dorn D69871ADB SK40-40 Haimer

Artikelnummer: Z00294329
EAN: 4034221001436
Herstellernummer: 40.340.40
K.-Aufst.Dorn D69871ADB SK40-40 Haimer
Inkl. Steuern: 159,26 € VE 1 Stück Netto 133,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form AD/B/3221 K.-Aufst.Dorn D69871ADB SK40-40 Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
L3 mm 41
l2 mm 27
D1 mm 40
D2 mm 70
l1 mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen