K.-Aufst.Dorn D69871ADB SK50-22 Haimer

Artikelnummer: Z00294330
EAN: 4034221005649
Herstellernummer: 50.340.22
Haimer
K.-Aufst.Dorn D69871ADB SK50-22 Haimer
Inkl. Steuern: 161,55 € VE 1 Stück Netto 135,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form AD/B/3221 K.-Aufst.Dorn D69871ADB SK50-22 Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
L3 mm 31
l2 mm 19
D1 mm 22
D2 mm 40
l1 mm 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen