Kombi-Aufst.Dorn D69893A HSK-A 63-32x 60mm Haimer

Artikelnummer: Z00294776
EAN: 4034221012333
Herstellernummer: A63.040.32
Haimer
Kombi-Aufst.Dorn D69893A HSK-A 63-32x 60mm Haimer
Inkl. Steuern: 176,48 € VE 1 Stück Netto 148,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Aufst.Dorn D69893A HSK-A 63-32x 60mm Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 24
l2 mm 38
d/d1 mm 32
D d2 mm 58
l1 mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen