Schrumpff. D69863A 12,0x 95mm A-100 Haimer

Artikelnummer: Z00295224
EAN: 4034221021625
Herstellernummer: A10.140.12
Haimer
Schrumpff. D69863A 12,0x 95mm A-100 Haimer
Inkl. Steuern: 233,59 € VE 1 Stück Netto 196,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSK 100 Schrumpff. D69863A 12,0x 95mm A-100 Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 47
D d3 mm 32
d/d1 mm 12
D d2 mm 24
l1 mm 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen