Schrumpff. D69863A 14,0x 90mm A-63 Haimer

Artikelnummer: Z00295198
EAN: 4034221020925
Herstellernummer: A63.140.14
Haimer
Schrumpff. D69863A 14,0x 90mm A-63 Haimer
Inkl. Steuern: 162,68 € VE 1 Stück Netto 136,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSK 63 Schrumpff. DIN 69863A 14,0x 90mm A-63 Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 47
D d3 mm 34
d/d1 mm 14
D d2 mm 27
l1 mm 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen