Schrumpff. D69863E 10,0x 85mm E-50 Haimer

Artikelnummer: Z00295175
EAN: 4034221022264
Herstellernummer: E50.140.10
Haimer
Schrumpff. D69863E 10,0x 85mm E-50 Haimer
Inkl. Steuern: 139,74 € VE 1 Stück Netto 117,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSK 50, Form E Schrumpff. D69863E 10,0x 85mm E-50 Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 42
D d3 mm 32
d/d1 mm 10
D d2 mm 21
l1 mm 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen