Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 L. Haimer

Artikelnummer: Z00294211
EAN: 4034221000866
Herstellernummer: 40.321.16
Haimer
Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 L. Haimer
Inkl. Steuern: 94,94 € VE 1 Stück Netto 79,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SK 40/3224 Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 L. Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-10,0
Spannzange ER16
l2 mm **
D d2 mm 28
Ausfuehrung * auch für ANSI-CAT geeignet/**durchgebohrt
l1 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen