Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER25 L. Haimer

Artikelnummer: Z00294226
EAN: 4034221005106
Herstellernummer: 50.321.25
Haimer
Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER25 L. Haimer
Inkl. Steuern: 162,68 € VE 1 Stück Netto 136,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SK 50/3225 Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER25 L. Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-16,0
Spannzange ER25
l2 mm 57
D d2 mm 42
Ausfuehrung * auch für ANSI-CAT geeignet
l1 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen