Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER32 K. Haimer

Artikelnummer: Z00294228
EAN: 4034221005076
Herstellernummer: 50.320.32
Haimer
Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER32 K. Haimer
Inkl. Steuern: 154,65 € VE 1 Stück Netto 129,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SK 50/3225 Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER32 K. Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,5-20,0
Spannzange ER32
l2 mm 64
D d2 mm 50
Ausfuehrung * auch für ANSI-CAT geeignet
l1 mm 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen