Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER40 L. Haimer

Artikelnummer: Z00294232
EAN: 4034221005120
Herstellernummer: 50.321.40
Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER40 L. Haimer
Inkl. Steuern: 176,54 € VE 1 Stück Netto 148,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SK 50/3225 Spannzangenf. D69871ADB SK50-ER40 L. Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzange ER40
l1 mm 100
Ausführung * auch für ANSI-CAT geeignet
l2 mm 73
Spannbereich 2,5-26,0 Millimeter
Ø D2 63 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen