Spannzangenf. ER D69893A HSK-A 63-11x 75mm Haimer

Artikelnummer: Z00294718
EAN: 4034221042903
Herstellernummer: A63.025.11
Haimer
Spannzangenf. ER D69893A HSK-A 63-11x 75mm Haimer
Inkl. Steuern: 164,98 € VE 1 Stück Netto 138,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzangenf. ER D69893A HSK-A 63-11x 75mm Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-7,0
Spannzange ER11
l2 mm 26,5
d/d1 mm 19
l1 mm 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen