Spannzangenf. ER D69893A HSK-A 63-40x120mm Haimer

Artikelnummer: Z00294730
EAN: 4034221012050
Herstellernummer: A63.020.40
Haimer
Spannzangenf. ER D69893A HSK-A 63-40x120mm Haimer
Inkl. Steuern: 168,44 € VE 1 Stück Netto 141,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzangenf. ER D69893A HSK-A 63-40x120mm Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 2,5-26,0
Spannzange ER40
l2 mm 53
d/d1 mm 63
l1 mm 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen