Spannzangenf. ER D69893A HSK-A100-16x100mm Haimer

Artikelnummer: Z00294732
EAN: 4034221014306
Herstellernummer: A10.020.16
Haimer
Spannzangenf. ER D69893A HSK-A100-16x100mm Haimer
Inkl. Steuern: 193,70 € VE 1 Stück Netto 162,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzangenf. ER D69893A HSK-A100-16x100mm Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-10,0
Spannzange ER16
l2 mm 32,5
d/d1 mm 28
l1 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen