Spannzangenf. ER D69893A HSK-A100-25x100mm Haimer

Artikelnummer: Z00294734
EAN: 4034221014313
Herstellernummer: A10.020.25
Spannzangenf. ER D69893A HSK-A100-25x100mm Haimer
Inkl. Steuern: 214,38 € VE 1 Stück Netto 180,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzangenf. ER D69893A HSK-A100-25x100mm Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-16,0
Spannzange ER25
l2 mm 41
d/d1 mm 42
l1 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen