Spannflansch-Set SFS 180mm M14 Pferd

Artikelnummer: Z00306418
EAN: 4007220887585
Herstellernummer: SFS CC-GRIND-SOLID180
Pferd
Spannflansch-Set SFS 180mm M14 Pferd
Inkl. Steuern: 7,75 € VE 1 Stück Netto 6,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannflansch-Set für Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID Ausführung: Optimierte Geometrie der Kühlschlitze für hohen Luftdurchsatz und M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme von CC-GRIND-SOLID Schleifscheiben auf allen handelsüblichen Winkelschleifern, bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Attribute: Ø: 180 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen