Aufsteckfr. 90G f. Alu D63mm Z 3 f. VCGT m. IK.

Artikelnummer: Z00292467
EAN: 4332163797685
Herstellernummer: 519-04-063-116
Aufsteckfr. 90G f. Alu D63mm Z 3 f. VCGT m. IK.
Inkl. Steuern: 311,66 € VE 1 Stück Netto 261,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsteckfräser 90° für Aluminiumbearbeitung mit Innenkühlung Ausführung: Aufsteckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Geeignet zum Eck-, Plan- und Nutenfräsen sowie zum Schrägeintauchen. Universeller Einsatz im Werkzeug- und Formenbau. Attribute: Abmessungen L: 56 mm, Abmessungen Ø d H7: 22 mm, Abmessungen Ø d1: 50 mm, Anzahl Schneiden: 4 , IK: ja , Ø D: 63 mm, Schnitttiefe ap/max.: 16 mm, Wendeschneidplatte: VCGT 220530...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap/max mm 16
Wendeschneidplatte VCGT 220530...
Ø D (mm) 63
Anzahl Schneiden 4
Abmessungen L mm 56
Abmessungen D d H7 mm 22
Abmessungen D D1 mm 50
IK ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen