Zentrierkegel 627 MK4 mitlaufend spitze Form Kegelwinkel 60Grad

Artikelnummer: Z00055533
EAN: 4019208000893
Herstellernummer: 10638
Zentrierkegel 627 MK4 mitlaufend spitze Form Kegelwinkel 60Grad
Inkl. Steuern: 321,01 € VE 1 Stück Netto 269,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

spitze Form · als Zentrierkegel für Hohlkörper und als Zentrierspitze zur Bearbeitung normaler Werkstücke · Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet · Kegel spitz auslaufend · Kegelwinkel 60 °

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Morsekegel MK4
Werkstückgewicht max. (kg) 800
Kegelwinkel (°) 60
Gehäuse-Ø (mm) 64
Gehäuselänge (mm) 100,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen