Koordinatentisch 450x240mm Skantek

Artikelnummer: Z00296258
EAN: 4330816399828
Herstellernummer: 101
Koordinatentisch 450x240mm Skantek
Inkl. Steuern: 2.489,50 € VE 1 358712 Netto 2.092,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung Ausführung:

Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und für leichte Fräsarbeiten
  • Aus Spezialguss, Aufspannfläche und Führungen geschliffen, Oberfläche präzisionsgefräst
  • Die Plangenauigkeit beträgt 0,03 mm
  • Die Steigungsgenauigkeit auf 100 mm beträgt 0,01 mm
  • Die Schwalbenschwanzführungen sind durch Führungsleisten nachstellbar
  • Gewirbelte Trapezgewindespindel mit Axiallagern
  • Skalentrommeln mit Nullpunkt-Verstellung, dadurch ohne Umrechnen direkt ablesbar
  • Mit Skalenteilung 0,05 mm
  • Tischverfügt über eine Wasserrinne sowie einen Klemmhebel in beiden Achsen, sodass in jeder Position festgeklemmt werden kann
Attribute:
  • Aufspannfläche: 450 x 240 mm
  • Belastbarkeit: 280 kg
  • Ganze Höhe (-0,01): 126
  • Gewicht: 52 kg
  • Grundfläche: 259 x 200 mm
  • Längsbewegung: 275 mm
  • Querbewegung: 155 mm
  • Spindelsteigung: 5 mm
  • T-Nuten Abstand: 60 mm
  • T-Nuten Anzahl: 3
  • T-Nuten Breite: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen