Koordinatentisch 580x240mm Skantek

Artikelnummer: Z00296259
EAN: 4330816399835
Herstellernummer: 102
Koordinatentisch 580x240mm Skantek
Inkl. Steuern: 2.574,29 € VE 1 Stück Netto 2.163,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung Ausführung:

Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und für leichte Fräsarbeiten
  • Aus Spezialguss, Aufspannfläche und Führungen geschliffen, Oberfläche präzisionsgefräst
  • Die Plangenauigkeit beträgt 0,03 mm
  • Die Steigungsgenauigkeit auf 100 mm beträgt 0,01 mm
  • Die Schwalbenschwanzführungen sind durch Führungsleisten nachstellbar
  • Gewirbelte Trapezgewindespindel mit Axiallagern
  • Skalentrommeln mit Nullpunkt-Verstellung, dadurch ohne Umrechnen direkt ablesbar
  • Mit Skalenteilung 0,05 mm
  • Tischverfügt über eine Wasserrinne sowie einen Klemmhebel in beiden Achsen, sodass in jeder Position festgeklemmt werden kann
Attribute:
  • Aufspannfläche: 580 x 240 mm
  • Belastbarkeit: 280 kg
  • Ganze Höhe (-0,01): 126
  • Gewicht: 60 kg
  • Grundfläche: 259 x 200 mm
  • Längsbewegung: 375 mm
  • Querbewegung: 155 mm
  • Spindelsteigung: 5 mm
  • T-Nuten Abstand: 60 mm
  • T-Nuten Anzahl: 3
  • T-Nuten Breite: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querbewegung mm 155
Längsbewegung mm 375
T-Nuten Abstand mm 60
T-Nuten Anzahl 3
T-Nuten Breite mm 14
Spindelsteigung mm 5
Belastbarkeit (kg) 280
Aufspannfläche (mm) 580 x 240
Grundfläche mm 259 x 200
Gewicht (kg) 60
ganze Höhe (-0,01) 126
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen