Kombi-Aufst.Dorn D69871A SK40-16 kurz

Artikelnummer: Z00294315
EAN: 4317784134132
Herstellernummer: 402.10.16
Kombi-Aufst.Dorn D69871A SK40-16 kurz
Inkl. Steuern: 57,62 € VE 1 Stück Netto 48,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A, Kombi/3606 Kombi-Aufst.Dorn D69871A SK40-16 kurz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
L3 mm 27
l2 mm 17
D1 mm 16
D2 mm 32
l1 mm 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen