Kombi-Aufst.Dorn D69871A SK50-40

Artikelnummer: Z00294324
EAN: 4317784134255
Herstellernummer: 502.10.40
Kombi-Aufst.Dorn D69871A SK50-40
Inkl. Steuern: 81,78 € VE 1 Stück Netto 68,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A, Kombi/3606 Kombi-Aufst.Dorn D69871A SK50-40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
L3 mm 41
l2 mm 27
D1 mm 40
D2 mm 70
l1 mm 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen