Fräserdornring DIN2084A 22 x 0,20 x 33mm

Artikelnummer: Z00295702
EAN: 4330816021828
Herstellernummer: 2084A-22x0,20
Fräserdornring DIN2084A 22 x 0,20 x 33mm
Inkl. Steuern: 1,09 € VE 1 Stück Netto 0,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A, DIN 2084/3630 Fräserdornring DIN2084A 22 x 0,20 x 33mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 22
Breite (mm) 0,20
Außen-Ø (mm) 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen