Fräserdornring DIN2084A 22 x 0,30 x 33mm

Artikelnummer: Z00295703
EAN: 4330816021835
Herstellernummer: 2084A-22x0,30
Fräserdornring DIN2084A 22 x 0,30 x 33mm
Inkl. Steuern: 1,23 € VE 1 Stück Netto 1,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A, DIN 2084/3630 Fräserdornring DIN2084A 22 x 0,30 x 33mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 22
Breite (mm) 0,30
Außen-Ø (mm) 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen